P3-VR4870-2B 一時防錆剤(水置換型) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07834849

一時防錆剤(水置換型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶注文コード07834849品番P3-VR4870-2B
参考基準価格(税別)¥23,498販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水切り性能が抜群に優れます。
溶剤タイプであらゆる金属に適応します。
中期~長期防錆に対応します。
原液で使用します。
浸漬タイプです。

用途
各種金属部品の水切り用途として。
主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。
トラスコ品番471-2684微乳白透明タイプ洗浄剤使用温度範囲(℃)10~40容量(L)18主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸比重0.78(原液、25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする