VUWF-4.8 V-Lok ストレートユニオン フジキン 07836562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-4.8 V-Lok ストレートユニオン フジキン 07836562 VUWF-4.8 V-Lok ストレートユニオン フジキン 07836562

V-Lok ストレートユニオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07836562 品番VUWF-4.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)3.1 寸法L(mm)37.3 寸法N(mm)24.1 寸法W(mm)11.1 寸法l(mm)13.7 形状ストレートユニオン 適合チューブ外径(inch)R3/16 ねじの種類R 種別ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 タイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ) 適合チューブ外径(Φmm)4.8 呼び径(inch)3/16 呼び径(Φmm)4.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07836562 VUWF-4.8 75800936 VUWF-4.8-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07836562
2018-03-05
用途:
外車のブレーキパイプの漏れ補修に
東小塩備 様 (製造業)

本来の使い方では無いのですがスウェッジ継手は仕事に使用していますので使い慣れしていますが流石に3/16は中々無いので在庫として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする