VUWT-7.93 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-7.93 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837944 VUWT-7.93 V-Lok ティーユニオン フジキン 07837944

V-Lok ティーユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07837944 品番VUWT-7.93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)6.4 寸法E(mm)29.7 寸法I(mm)16.3 寸法N(mm)22.4 寸法W(mm)15.9 形状ティーユニオン タイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ) 適合チューブ外径(Φmm)7.93 呼び径(A)7.93 適合チューブ外径(inch)5/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07837944 VUWT-7.93 75797393 VUWT-7.93-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン 1個 3,198
欠品中
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする