PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07889905 品番LUD-U3-CU302SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション
LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です
Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です
4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です
パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm

電源供給方式
バスパワー/USB PD 3.0給電
※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)約127 規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 出力【PD】最大85W(USB PD 3.0) 適合規格HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0) 入力【PD】最大100W(USB PD 3.0) 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0〜40℃、湿度0〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度0〜90%(結露なきこと) コネクタLANポート:RJ-45 最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0) ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする