曜日別特売
BG141P3M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン 07905601

BG141P3M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン 07905601
BG141P3M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン 07905601

タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード07905601品番BG141P3M6-530
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。

仕様シナヤカ530仕様その他取付張力(N):【推奨値】20【最大値】26歯数47タイプ片面歯形ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)3周長(mm)141歯形P3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする