冷凍冷蔵庫 230L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07913906 品番IRSN-23B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品卵ケース、製氷皿 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)1665 奥行(mm)627 間口(mm)544 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 周波数(定格電源)50/60Hz 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 省エネ基準達成率(%)1.06 定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする