※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サニー商事
サニー商事の 航海計器
サニー商事の コンパス/傾斜計/測深棒
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
夜光
注文コード
07921037
品番
夜光
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
用途
陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他
仕様
【使用範囲タックル】PEライン:1〜8号、ナイロンライン:3〜8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
色
夜光
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。