商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オフロード ハンドルバーパッド
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07921168
品番
2240.58.40.04
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
超軽量で高密度射出成形された本体はライダーの負傷を軽減します。
エナメル調のdominoカバー付き
材質
スポンジ、ナイロンカバー
幅(mm)
240
色
エナメル調 ブラック
タイプ
丸型
外径(Φmm)
50