商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オンロード テーパーハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07921177
品番
0495.94.10.04
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
超々ジュラルミンA7075
色
ブラック
タイプ
ロータイプ
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】28.6