商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オンロード アルミハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07921229
品番
9847.32.10.04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
2014アルミ合金
色
ブラック
タイプ
スタンダード
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2