商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オンロード アルミハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ゴールド
タイプ
ハイタイプ
注文コード
07921247
品番
0398.32.13.04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
2014アルミ合金
色
ゴールド
タイプ
ハイタイプ
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2