商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オンロード コンドルハンドル
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
コンドルプラス
注文コード
07921265
品番
0284.31.60.04
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
コンドルプラス
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2