商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オンロード クロームメッキハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ロータイプ
注文コード
07921299
品番
0226.31.60.04
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
ロータイプ
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2