商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オフロード テーパーハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07921421
品番
1130.94.14.04
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
アルミ超々ジュラルミンA7075
色
シルバー
タイプ
ミディアムタイプB
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】28.6