商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
クロスバースチールハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
07921430
品番
1948.31.20.04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックなデザインのオフロードスチールハンドルです。
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
クロスバー付き
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2