商品画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オフロード アルミハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07921536
品番
0375.32.14.04
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
2014アルミ合金
色
シルバー
タイプ
ミディアムタイプB
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2