商品画像

2500.32.10.04 オフロード アルミハンドル domino 07921545 2500.32.10.04 オフロード アルミハンドル domino 07921545

オフロード アルミハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック タイプバロッツィ 注文コード07921545 品番2500.32.10.04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は色・タイプ5種類から選べます 他の種類を見る
材質2014アルミ合金 ブラック タイプバロッツィ 取付径(Φmm)【グリップ】22.2【ハンドル】22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする