商品単体画像
domino
dominoの 外装系
dominoの ハンドル周り
dominoの バイク用ハンドル
オフロード アルミハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07921570
品番
0378.32.14.04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
domino製ハンドルバーは素材に高品質の純アルミを採用。
コストを抑えたエントリーモデルです。クロスバー付き
材質
純アルミ
色
シルバー
タイプ
ミディアムタイプB
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2