JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の カーアクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 乗車補助用品
吊リ輪 桜 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07937241
品番
590805
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
桜型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です
用途
その他・アクセサリー
材質
樹脂
質量(g)
43
種類
桜白
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
【グリップ】110×116×10【ベルト】160×25×2
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください