H-5799 シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属 07939225

 

H-5799 シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属 07939225
H-5799 シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属 07939225
H-5799 シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属 07939225

シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400
内容量1個注文コード07939225品番H-5799
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。

耐荷重(kg/段)5材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: シンク下の収納
その他業種

組み立てがしやすく説明も十分なのですが、
棚板一枚ずつの隙間が大きいので小さいものを載せると落ちるかも。
その分お安いので、横にほとんど広げず、原形のまま使っています。
モノタロウさんからの商品の発送は驚くほど速く、注文した次の日に届きました。取引自体はとても気持ちよくできました。

対象商品 : 07939225
2021-07-10
用途: 収納アップ

3段になり、収納スペースが大幅に増えます。
狭いキッチンなんで重宝します。

対象商品 : 07939243
2021-02-22
用途: 売り場面積の増
株式会社みすずコーポレーション製造業

テーブルの上に秤がありましたが、スペースラックを置くことで、商品の展示が立体的になりました。そのままでは貧相なので檜の惣菜盆を利用して使用してます。

対象商品 : 07939225
2019-12-23
用途: シンク下の収納
製造業

デザインが良い。排水の状況により棚をレイアウト出来るのは素晴らしい。

対象商品 : 07939225
2018-05-31
用途: キッチンのシンク下の収納
卸売・小売業

・収縮仕様のせいかガタつきが多少気になる。・シンク下のスペースを最大限に活かすには棚板の数が10枚では足りなかった。・棚板1枚当たりの耐荷重が5kgなので収納物を精査する必要がある。・限られたスペースを有効活用できる点は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07939225
2018-05-17
用途: クッキングヒーター下の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

中間の棚は使用せず、下には鍋、上の棚には鍋のふたが置けるようになり
大変便利に収納できるようになった。

対象商品 : 07939243
2017-05-31
用途: シンク下ではなく、整理棚として利用
その他業種

とても気に入りました。整理棚にぴったり納まり、動線が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする