H-5804 アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 パール金属 07939295 H-5804 アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 パール金属 07939295 H-5804 アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 パール金属 07939295

アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07939295 品番 H-5804
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンク下を使いやすく、すっきりと収納できます。
棚段調節が可能。
下段は重いボトル等の出し入れに便利な深型タイプ。
調味料の出し入れが便利なスライドストッカー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450 材質サイドフレーム・フック=ポリスチレン、ストッカー=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)1380 耐荷重(kg)上段=3、下段=4 耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07939295
2024-07-25
用途:
組み立てカンタン
自動車・二輪車・自転車関連業

シンク下を有効利用したくて購入しました。
組み立ても分かりやすくて簡単です。
洗剤や備品の在庫の保管に重宝しそうです。

対象商品:
07939295
2021-10-11
用途:
台所下の整理に
その他業種

組み立ては楽です。食器を入れていますが、あまり入れすぎると引き出しの滑りが悪くなるので、たくさんいれすぎない方がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07939295
2021-01-21
用途:
洗面台下に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

たくさん洗剤などのボトルが整理できて、奥の物も引き出せるようになり、何があるかないかわかりやすくなりました。

対象商品:
07939295
2020-08-03
用途:
シンク下のストック収納
金融・保険業

シンク下にドリンク類(炭酸水や、常温保存豆乳、ビール)をストックする収納するために深型を購入しました。
500mlペットボトル10本が一段に入る本数です。
マックス入れても、引き出しも引き出せて、奥に入れた物も取り出しやすいのでべんりです。

2020-08-03
用途:
台所シンク下の洗剤等のストック
金融・保険業

シンク下収納のために購入。
深型とこちらと2点同時に購入しましたが、深型はドリンク類すとっ
こちらは、洗剤等のストック収納に使っています。

奥にある物も取り出しやすく、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする