H-6690 セキュア パイプ棚 パール金属 07939392

H-6690 セキュア パイプ棚 パール金属 07939392
H-6690 セキュア パイプ棚 パール金属 07939392

セキュア パイプ棚

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07939392品番H-6690
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンク廻りのスペースを有効利用。
スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。
積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。

材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂質量(g)445耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939392
2024-05-16
用途: 工具箱を上に載せる。
有限会社ナインテクノ

思っていたより強度的に心肺で目的通り使用しています。

対象商品 : 07939392
2023-04-25
用途: キッチン用
その他業種

ホームセンターへ行ってもネットで検索しても、幅 長さ 奥行に満足できる商品がなかなか見つからず困っていましたが、こちらで見つけ嬉しかったです。
パイプ部分も邪魔にならない細さで大満足です。
組み立ても簡単で5分で完了しました。

対象商品 : 07939392
2023-05-01
用途: 分析作業時
岡崎醤油株式会社製造業

狭いスペースを棚を使用することで有効に活用しています。横、高さの変更ができるので重宝しています。

対象商品 : 07939392
2020-06-09
用途: キッチンの収納

キッチン周りの収納の為に購入しました。いろんな商品を探しなかなか希望のサイズが無い中、幅と高さが調節できるのが気に入っています。おかげでキッチン周りがスッキリしました。

2が参考にしています
対象商品 : 07939392
2020-09-13
用途: 洗面台下の収納に購入 洗面具収納に
ガレージピニオン自動車・二輪車・自転車関連業

高さ調整が意外に手間取った。
4か所の高さを合わせるのに、一苦労なにか的確な方法があるのでしょうか?

対象商品 : 07939392
2018-01-04
用途: 作業器具の設置

場所の寸法にあまり余裕がない場所であったので,サイズ的にちょうどよかった。高さ調整ねじとパイプのスライド部は接着剤で仮止めしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする