オイルパートナー シリコーン加工窓付パンカバー

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07940397 品番 H-5073
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中身のお料理がよく見えるから安心!
ワイドなガラス窓。

材質本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)700 適合サイズ(cm)26〜30用 寸法(外径×高さ)(mm)320×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07940372
2023-04-12
用途:
鍛造フライパン用に
サービス業

内寸28cm、外寸29cmの鍛造フライパン用の蓋を探しておりました
ピッタリでした

対象商品:
07940397
2022-05-31
用途:
調理の蓋
橋崎商事株式会社 様 (飲食業)

フライパンと適度な重さでぴったりフィットしてよいです。

対象商品:
07940354
2020-09-17
用途:
調理
サービス業

重みがあってしっかりふたをしてくれる。ずれることもない。
ただ取っ手であるねじが少しでも緩むと水がたまり、何度も取っ手をひねっては
水を出し、しっかり締めなくてはならない。
ここを改良してほしい。

対象商品:
07940397
2020-04-14
用途:
炊事

30cmをしっかりカバーしてくれます。もっと小さい普通サイズから万能で使えるので、やっぱり便利です。窓も大きくていいですよ

対象商品:
07940372
2020-05-10
用途:
煮たきもの

透明で中身が見えて調理中でも確認できていいですが。。大は小を兼ねると大きいのをちゅうもんして、ちょっと後悔

対象商品:
07940397
2019-12-20
用途:
フライパンでの調理
その他業種

ティファールの28cmフライパン用に購入しました。
30cmまで利用できる蓋なので、やや大きいかと思いましたが、ずれて変な隙間ができることもなく、正規品と比べてもとてもリーズナブルで助かりました。

対象商品:
07940397
2021-12-09
用途:
料理

窓が大きく、調理中も見やすいが、少し重いのが難点。30cm対応なので仕方なしと考えます。

対象商品:
07940354
2019-04-29
用途:
調理

しっかりした作りで焼き加減も確認できるのでいいですが、やっぱり自立するタイプのほうが置き場所に困らないので、ちょっと後悔しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする