200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07940497 品番CAR-S-BACKLM-M7HINCH
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認
・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置

用途
・200万画素 ・12-24V対応
・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当
・ミラー取付け7インチモニター
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズLCD:7 インチ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 対応画像:鏡像 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度200万画素、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)マイナス20〜50、0〜50 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
中型トラックのバックカメラ

カメラのケーブルを引っ張ってくるのが面倒くさいだけで、他の取付は簡単でした。シガー電源コードが短いので延長コードが必要なのと、画面設定のやり方がわかりにくいのでやや満足とします。

対象商品:
07940497
2026-02-19
用途:
運転業務
運輸・通信業

モニターは問題ないがカメラに不具合があり、映像が映らない。
問い合わせもタライ回しにされるので話にならない

2025-05-15
用途:
トラックの運転
田辺鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

簡単に付けられて、凄く見やすいです。運転がし易くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする