作業用スニーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07942220 品番 KZS-110
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ストレッチ素材を使っているので靴内の解放感とクロスベルトの程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。

形状ローカット ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする