曜日別特売
KZS-110 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942290

KZS-110 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942290
KZS-110 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942290

作業用スニーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
カーキ
内容量1足注文コード07942290品番KZS-110
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ストレッチ素材を使っているので靴内の解放感とクロスベルトの程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。

形状ローカットカーキサイズ(cm)26材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成ゴム足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする