ブルドン管連成計 A形

商品レビューを投稿する
38日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07943656 品番 101-A380X0.15/-0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,783
販売価格(税別)
22,530

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型) 種類ブルドン管連成計 ねじの種類G 精度±1.6%F.S 寸法(Φmm)(面形)150 接続U3/8 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.15
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする