小木曽工業
小木曽工業の 直動部品
小木曽工業の 台形ねじ、スクリューナット
小木曽工業の 台形ナット
メートル台形ねじ(ナット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
57
注文コード
07955054
品番
OSTL40
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
外径A(Φmm)
58(h8)
外径D(Φmm)
58(h8)
ピッチP(mm)
6
全長B(mm)
57
全長L(mm)
57
材質
BC-6
軸径(Φmm)
40
タイプ
ストレート
等級
7H
ねじ方向
左ねじ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません