KSB-H07-R311 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 07959263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 高圧シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個最大風量(m3/min)25注文コード07959263品番KSB-H07-R311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。

用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用内径(Φmm)123吐出口径(Φmm)123吸込口径(Φmm)175吸込口径s(Φmm)175出力(kW)0.75周波数(Hz)50最大風量(m3/min)25最大静圧(kPa)2.25概略質量(kg)29回転方向構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)(最大)60RoHS指令(10物質対応)対応3グリーン購入法適合吐出方向下部水平吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40006549
2021-10-29
用途: 集塵機の交換部品として
建設業・工事業

吸引側のフランジのボルト穴はφ200に対して4本では少ないのではないか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする