画像準備中

空冷オイルクーラー 7×7×2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07976036 品番SOC-A1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,800
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

7×7×2=98のバリエーションでニーズにすばやくお応えします。
システムコンポ式オイルクーラーとして、巾広いニーズにすばやく、しかもローコストで対応。
作動油・潤滑油を常に適正な温度に保持し、機器の精度維持と高効率をお約束します。
導入までのフロントサービスはもちろん、アフターサービスについても態勢は万全です。
お求めいただいた製品のボルト1本、ナット1個にいたるまですべて在庫管理するシステムをとっていますから、安心してご採用いただくことができます。

サイズ1 タイプAタイプ:縦置使用(基本形) 寸法L(mm)31 寸法H(mm)80 寸法A(mm)388 寸法F(mm)50 寸法D(mm)412 寸法E(mm)330 寸法B(mm)358 寸法C(mm)206.5 寸法I(mm)35 寸法J(mm)230 寸法G(mm)150 寸法K(mm)308 設置姿勢縦置 回路数1Pass

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする