東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ種類
G
管接続口径
G1/4
注文コード
07982826
品番
9-0404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
接続ねじ種類・管接続口径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
アダプタ
質量(g)
60
管接続口径
G1/4
パーツNo.
No.9
接続ねじ種類
G