画像準備中

イソメックブッシング タイプ1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)20 注文コード07988916 品番2517-20N-JIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,610
この商品は軸穴径など165種類から選べます 他の種類を見る

テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。

軸穴径(mm)20 サイズ2517 寸法A(mm)85.7 寸法B(mm)45 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6 タイプ1 寸法H(mm)- セットスクリュー長さ(inch)1 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)W 1/2 キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6 キー新JIS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07988916 2517-20N-JIS 06347512 2517-20N-JIS イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする