タイミングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07993423 品番 381-3GT-9
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別3GT ベルト幅(mm)9 ベルト厚(mm)2.4 ベルト歯数127 歯ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)381 材質(ベルト)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする