タイミングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07993877 品番 600-2GT-4
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
種別2GT ベルト幅(mm)4 ベルト厚(mm)1.38 ベルト歯数300 歯ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)600 材質(ベルト)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布(低発塵仕様) 材質(心線)グラスファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする