変速機タイプはすば歯車
取付方式フランジ取付
減速比15
タイプ標準型
適合モータ容量(W)750
枠番D
許容ラジアル荷重(N)1760
許容スラスト荷重(N)882
定格出力トルク(N・m)30.4
瞬時最大出力トルク(N・m)91.2
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)30.4
瞬時最大許容出力トルク(N・m)91.2
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200
フランジタイプTYPE1
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.7
バックラッシ0.25°(15分)