変速機タイプはすば歯車
取付方式フランジ取付
減速比20
タイプ標準型
適合モータ容量(W)400
枠番C
許容ラジアル荷重(N)1570
許容スラスト荷重(N)785
定格出力トルク(N・m)21.1
瞬時最大出力トルク(N・m)63.3
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)21.1
瞬時最大許容出力トルク(N・m)63.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150
フランジタイプTYPE2
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.294
バックラッシ0.25°(15分)