変速機タイプはすば歯車
取付方式フランジ取付
減速比3
タイプ標準型
適合モータ容量(W)100
枠番B
許容ラジアル荷重(N)392
許容スラスト荷重(N)196
定格出力トルク(N・m)0.715
瞬時最大出力トルク(N・m)2.06
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)3.43
瞬時最大許容出力トルク(N・m)10.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1000
フランジタイプTYPE1
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.0575
バックラッシ0.25°(15分)