画像準備中

エイブル減速機 VRSFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08003126 品番VRSF-45C-50-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は309種類から選べます 他の種類を見る

従来製品に比べて約10%の静音化を実現しました。
バックラッシ0.05°(3分)以下の高精度型、ローバックラッシ0.08°(5分)をシリーズ化。
精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。
設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。
優れた組立環境で、品質の高い製品を提供。
ケースの含浸処理、エアリークテストなど徹底した漏油対策を実施。
メンテネンスフリー&取付自由自在。

変速機タイプはすば歯車 取付方式フランジ取付 減速比45 タイプ標準型 適合モータ容量(W)50 枠番C 許容ラジアル荷重(N)1670 許容スラスト荷重(N)833 定格出力トルク(N・m)3.86 瞬時最大出力トルク(N・m)11.6 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)9.5 瞬時最大許容出力トルク(N・m)28.6 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66 フランジタイプTYPE3 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.0285 バックラッシ0.25°(15分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08003126 VRSF-45C-50-T3 52963986 VRXF-45C-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする