変速機タイプはすば歯車
取付方式フランジ取付
減速比S9
タイプ標準型
適合モータ容量(W)50
枠番B
許容ラジアル荷重(N)588
許容スラスト荷重(N)294
定格出力トルク(N・m)0.921
瞬時最大出力トルク(N・m)2.74
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)2.35
瞬時最大許容出力トルク(N・m)7.25
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])333
フランジタイプTYPE2
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.035
バックラッシ0.25°(15分)