画像準備中

エイブル減速機 VRSFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08005673 品番VRSF-S9C-200-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は309種類から選べます 他の種類を見る

従来製品に比べて約10%の静音化を実現しました。
バックラッシ0.05°(3分)以下の高精度型、ローバックラッシ0.08°(5分)をシリーズ化。
精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。
設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。
優れた組立環境で、品質の高い製品を提供。
ケースの含浸処理、エアリークテストなど徹底した漏油対策を実施。
メンテネンスフリー&取付自由自在。

変速機タイプはすば歯車 取付方式フランジ取付 減速比S9 タイプ標準型 適合モータ容量(W)200 枠番C 許容ラジアル荷重(N)1180 許容スラスト荷重(N)588 定格出力トルク(N・m)3.72 瞬時最大出力トルク(N・m)11.3 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)9.7 瞬時最大許容出力トルク(N・m)29.2 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])333 フランジタイプTYPE1 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.275 バックラッシ0.25°(15分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする