曜日別特売
VAS455BS-42 アウタロータファン 富士電機 08010485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウタロータファン

(2件のレビュー)
59日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送59日以内出荷とは
内容量1個仕様屋内タイプ三相屋内形電源3相 200/200-220V注文コード08010485品番VAS455BS-42
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。

仕様屋内タイプ三相屋内形取付方式スティ(4本)極数4電源3相 200/200-220V塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5周囲温度(℃)-30~+45羽根寸法(cm)45公称出力(W)270/390フリーエア(無圧状態の値空気量(m3/min)50Hz/60Hz)113/135、(無圧状態の値騒音(dBA)50Hz/60Hz)59.0/63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010345
2021-10-26
用途: 既存品との交換

納期的にも1週間程度で届き、特に問題はありませんでした。

対象商品 : 08010485
2018-06-11
用途: 機械におメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社製造業

直送だった為、納品書確認が、すぐにできなかった。製品の品質は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする