富士電機
富士電機の モーター(原動機)
富士電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ MGX1FB〜
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08010546
品番
MGX1FB01A005AS
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200-220
減速比
5
定格周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
種類
ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません