MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の カッター関連備品
サポータ(フェースミル用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6.0
注文コード
08071664
品番
231-160 サポータ止ねじ
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
M3×0.5
寸法b(Φmm)
5.35
寸法c(mm)
8.0
寸法d(mm)
6.0
寸法f(mm)
2.0
適合替刃・カッター
SE90-4○○○R(○○)