ブロードウォッチ
ブロードウォッチの トラック電装
ブロードウォッチの トラック用バックカメラ
360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08072569
品番
CAR-S-360-2B
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・2方向で広角に撮影
・2つのカメラで大型車の足元を監視
・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途
大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1
・指示器、後退灯に連動表示
・録画付き
サイズ
LCD:TFT 7 インチ
質量(g)
約40、約380(ケーブル含む)
電源(V)
DC12-24
出力
カメラ電源:DC12V
電源
DC12-24V/1A
本体寸法(mm)
約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)
入力
チャンネル:2 チャンネル
信号形式
AHD(720P/1080P)
対応
カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像
メモリー
microSD カード(最大128GB、V10以上)
解像度
1920×1080、1024×600
出力信号
形式:AHD
コネクタ
信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)
-10〜50、0〜50
防水保護等級
IP67相当
画角
レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)
0.01
関連資料:
(1.3MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。