609093ERL 90°フィッティング #3 ステンレス 609093ERL アールズ 08129655

90°フィッティング #3 ステンレス 609093ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード08129655品番609093ERL
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:アールズ
メーカー品番:609093ERL
フィッティング素材:ステンレス
バンジョータイプ(形状):90°
タイプ:90°/アジャスタブル/ロープロファイル
材質[素材]:ステンレス
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS適合#3ホースtoAN3メス材質ステンレスタイプ90°/アジャスタブル/ロープロファイル/バンジョー素材フィッティング:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする