90°フィッティング #6 ベントチューブタイプ ブラック AT809106ERLP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08129689 品番AT809106ERLP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

メーカー名:アールズ
メーカー品番:AT809106ERLP
タイプ:90°/スイベル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。

仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプ90°/スイベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする