アールズ
アールズの ブレーキ系
アールズの バイク用ブレーキホース
3WAYアダプター AN3オスーAN3オス ブルー 982403ERL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08129741
品番
982403ERL
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:982403ERL
タイプ:T
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS
仕様
A.N. TO A.N. ADAPTERS
適合
AN3オスtoAN3オスtoAN3オス
材質
アルミ
色
ブルー
タイプ
T