スタットOシール #6 178009ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08135806 品番178009ERL
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メーカー名:アールズ
メーカー品番:178009ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
材質[素材]:アルミ/合成ゴム
仕様:STAT-O-SEALS
内容量[数量]:2個
内径:14.3
備考:Oリング付アルミワッシャー。-85°F〜450°F対応。

仕様STAT-O-SEALS 適合内径Φ9/16inch 材質アルミ/合成ゴム 備考Oリング付アルミワッシャー。-85°F〜450°F対応。 内容2個 内径(mm)14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする