エコノメイト #8 700108ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08135980 品番700108ERL
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アールズ
メーカー品番:700108ERL
販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS

仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS 適合#8ホースtoAN8メス 材質アルミ ブルー タイプストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする