前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード08136165
品番71435
参考基準価格(税別)¥68,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
メーカー名:ギルドデザイン
メーカー品番:71435
アルミビレット材とパイプA7204(7N01)を使用したサイドチューブ。フレーム接合部にはアルミ切削材を使用。パイプはメーカー独自のA7204(7N01)楕円パイプ(42mm×32mm)を採用。前側はエンジンハンガーと共締め、後ろ側はフレームを使用して固定します。パイプはエンジンを囲むようにレイアウト。シリンダーのフィンと平行になるようにパイプのレイアウトをしました。※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可
販売備考:※ビレットエンジンハンガーセット(71429)と同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-